Motion
MANGUERA DE AIRE HÍBRIDO

GATES RUBBER CO
HYBRID AIR HOSE

Manguera de aire - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera de aire
Artículo MI #08832378
No. Fabricante HYBRID AIR HOSE
Precio50.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
HYBRID AIR HOSE

Manguera de aire - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera de aire
Artículo MI #08832378
No. Fabricante HYBRID AIR HOSE
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
Precio50.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire
  • Material del tubo interior
    Polímero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075666974
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    770075666974
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
27583 MANGUERA DE AIRE HÍBRIDO
  • Enrollado sencillo después del uso
  • Los accesorios y casquillos son 100 % latón
  • Accesorios: restrictores de curvatura de PVC de alta resistencia en ambos extremos
  • Alta resistencia química y a la abrasión
  • Resistente al acodamiento, incluso bajo presión
  • Construcción ligera y extremadamente flexible
  • Radio de curvatura superior.
  • Memoria cero, lo que permite que quede plano
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"