Motion
T42230
Polea de correa de distribución PowerGrip® 7786-1629 - 10 mm Diámetro de orificio, 60 mm OD
Artículo MI #08833174
No. Fabricante T42230
Precio91.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución PowerGrip® 7786-1629 - 10 mm Diámetro de orificio, 60 mm OD
Artículo MI #08833174
No. Fabricante T42230
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
Precio91.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00375X34061
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    770075420064

Descripción general

Descripción del fabricante
T42230 POLEAS DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN POWERGRIP
  • Las poleas tensoras PowerGrip® de Gates pueden ser una polea libre fija o un reemplazo de un soporte de tensor. Se pueden fabricar con material metálico o plástico y hay dos superficies básicas: lisas y ranuradas (también llamadas ruedas dentadas).
  • Diseñado con calidad de equipo original o ajuste exacto de equipo original.
  • Los cojinetes premium cumplen o superan los estándares de equipo original.
  • Hardware proporcionado según sea necesario.