Motion
36193
78031293 Polea intermedia - Material termoplástico, 82 mm Diámetro exterior
Artículo MI #08833388
No. Fabricante 36193
Precio112.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
78031293 Polea intermedia - Material termoplástico, 82 mm Diámetro exterior
Artículo MI #08833388
No. Fabricante 36193
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
Precio112.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura del buje
    22 mm
  • Diámetro interior
    17 mm
  • Diámetro exterior
    82 mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puede confiar en la calidad, el valor y la durabilidad superiores de los productos Gates. Entre un recorrido suave de la correa y una tensión precisa, la polea tensora ayuda en compresores de aire acondicionado del vehículo, alternadores, bombas de dirección asistida, bombas de agua y otros accesorios del motor que son críticos para el rendimiento del vehículo. Confíe en Gates para ofrecer soluciones DriveAlign fabricadas con los mismos altos estándares y especificaciones que los OEM de vehículos, con embalajes de venta que ayudan a los técnicos de automoción a identificar fácilmente el ajuste adecuado para cada vehículo.
  • Superficie de contacto
    Suave/Parte posterior
  • Número de catálogo del fabricante
    7803-1293
  • Número de Upc del fabricante
    072053393002
  • Material
    Termoplástico
  • Tipo de pieza
    Polea intermedia
  • UPC_NO
    72053393002

Descripción general

Descripción del fabricante
36193 POLEA TENSORA DRIVEALIGN
  • Los cojinetes cumplen o superan los estándares de equipo original con requisitos de carga y velocidad específicos de la aplicación, con una alta tolerancia de temperatura de funcionamiento y menos oscilación
  • Las poleas intermedias de Gates también reducen el desgaste, la vibración y la fricción en las correas, lo que prolonga la vida útil de la correa
  • Hardware de montaje incluido para algunas aplicaciones populares
  • Funcionamiento fiable en condiciones severas