Especificaciones
Dimensiones
- Anchura del buje36.5 mm
- Diámetro interior17 mm
- Diámetro exterior75 mm
- Peso1.59 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPuede confiar en la calidad, el valor y la durabilidad superiores de los productos Gates. Entre un recorrido suave de la correa y una tensión precisa, la polea tensora ayuda en compresores de aire acondicionado del vehículo, alternadores, bombas de dirección asistida, bombas de agua y otros accesorios del motor que son críticos para el rendimiento del vehículo. Confíe en Gates para ofrecer soluciones DriveAlign fabricadas con los mismos altos estándares y especificaciones que los OEM de vehículos, con embalajes de venta que ayudan a los técnicos de automoción a identificar fácilmente el ajuste adecuado para cada vehículo.
- Superficie de contactoRanurado acanalado en V
- Número de catálogo del fabricante7803-1331
- Número de Upc del fabricante072053393385
- MaterialAcero
- Tipo de piezaPolea intermedia
- UPC_NO72053393385
Descripción general
- Los cojinetes cumplen o superan los estándares de equipo original con requisitos de carga y velocidad específicos de la aplicación, con una alta tolerancia de temperatura de funcionamiento y menos oscilación
- Las poleas intermedias de Gates también reducen el desgaste, la vibración y la fricción en las correas, lo que prolonga la vida útil de la correa
- Hardware de montaje incluido para algunas aplicaciones populares
- Funcionamiento fiable en condiciones severas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.