Especificaciones
Dimensions
- Anchura del buje25 mm
- Diámetro interior17 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Peso1.01 lb
Details
- Detalles adicionalesPuede confiar en la calidad, el valor y la durabilidad superiores de los productos Gates. Entre un recorrido suave de la correa y una tensión precisa, la polea tensora ayuda en compresores de aire acondicionado del vehículo, alternadores, bombas de dirección asistida, bombas de agua y otros accesorios del motor que son críticos para el rendimiento del vehículo. Confíe en Gates para ofrecer soluciones DriveAlign fabricadas con los mismos altos estándares y especificaciones que los OEM de vehículos, con embalajes de venta que ayudan a los técnicos de automoción a identificar fácilmente el ajuste adecuado para cada vehículo.
- Superficie de contactoSuave/Parte posterior
- Número de catálogo del fabricante7803-1440
- Número de Upc del fabricante770075515685
- MaterialAcero
- Tipo de piezaPolea intermedia
- UPC_NO770075515685
Descripción general
Descripción del fabricante
36340 POLEA TENSORA DRIVEALIGN
- Los cojinetes cumplen o superan los estándares de equipo original con requisitos de carga y velocidad específicos de la aplicación, con una alta tolerancia de temperatura de funcionamiento y menos oscilación
- Las poleas intermedias de Gates también reducen el desgaste, la vibración y la fricción en las correas, lo que prolonga la vida útil de la correa
- Hardware de montaje incluido para algunas aplicaciones populares
- Funcionamiento fiable en condiciones severas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PowerGrip GT4 Sell Sheet Material Handling FlyerEngineered with the latest materials science advancements, Gates PowerGrip GT4 delivered the highest power-carrying capacity of any belt in its class, without sacrificing positional accuracy.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
More resources
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling Flyer
This revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gates: More than a product. Our greatest achievement is your success.