Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total56.63 pulg.
- Peso0.54 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante8550-1033
- Número de costillas8
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- SecciónK
- UPC_NO770075718673
Descripción general
- Para reemplazar las correas del equipo original en transmisiones serpentinas que requieren un mayor grado de eficiencia al transmitir energía
- Diseñado para poleas de diámetro pequeño y para usar con o sin tensores automáticos
- Especialmente diseñado para resistir el desgaste y el agrietamiento debido a un grosor general reducido en la construcción Amplia cobertura en aplicaciones únicas
- Configuración personalizada para kits de soluciones especializadas de Gates para transmisiones Serpentine que causan problemas del OEM
- Amplia cobertura en aplicaciones únicas
- Acanalado en V a ambos lados de la correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.