Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total34.375 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante8556-0017
- Número de costillas4
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- SecciónK
- UPC_NO770075672067
Descripción general
- Los sistemas de transmisión Stretch Fit exigen soluciones de alta ingeniería. Las correas Micro-V Stretch Fit de Gates, con tecnología exclusiva de autotensado, fueron las primeras correas del mercado posventa diseñadas para ajustarse como un guante y funcionar correctamente en estos sistemas de transmisión únicos de ajuste elástico y Gates continúa añadiendo cobertura a este segmento de mercado en crecimiento.
- La cuerda de tracción diseñada por Gates tiene la combinación necesaria de resistencia y flexibilidad utilizando una cuerda de tracción de poliamida avanzada.
- Las nervaduras de banda de EPDM patentadas de alta ingeniería son extremadamente resistentes a la contaminación, el desgaste y las pastillas.
- El adhesivo especialmente formulado se fija literalmente al cordón, lo que permite que el cordón se alargue y se estire, pero nunca pierda tensión.
- Las correas Stretch Fit son de un solo uso y deben sustituirse si se retiran.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.