Motion
8556-0018

Gates
8556-0018

Cinturón Stretch Fit® Micro-V - Tamaño K, 29.49 in de longitud efectiva, 0.56 in de ancho superior
Artículo MI #08834978
No. Fabricante 8556-0018
Precio52.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8556-0018

Cinturón Stretch Fit® Micro-V - Tamaño K, 29.49 in de longitud efectiva, 0.56 in de ancho superior
Artículo MI #08834978
No. Fabricante 8556-0018
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
Precio52.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    8556-0018
  • Número de costillas
    4
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Sección
    K
  • UPC_NO
    770075673293

Descripción general

Descripción del fabricante
K040294SF CENTURY? AJUSTE ELÁSTICO DE LA SERIE
  • Los sistemas de transmisión Stretch Fit exigen soluciones de alta ingeniería. Las correas Micro-V Stretch Fit de Gates, con tecnología exclusiva de autotensado, fueron las primeras correas del mercado posventa diseñadas para ajustarse como un guante y funcionar correctamente en estos sistemas de transmisión únicos de ajuste elástico y Gates continúa añadiendo cobertura a este segmento de mercado en crecimiento.
  • La cuerda de tracción diseñada por Gates tiene la combinación necesaria de resistencia y flexibilidad utilizando una cuerda de tracción de poliamida avanzada.
  • Las nervaduras de banda de EPDM patentadas de alta ingeniería son extremadamente resistentes a la contaminación, el desgaste y las pastillas.
  • El adhesivo especialmente formulado se fija literalmente al cordón, lo que permite que el cordón se alargue y se estire, pero nunca pierda tensión.
  • Las correas Stretch Fit son de un solo uso y deben sustituirse si se retiran.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo