Motion
T271
8595-0436 Correa de distribución automotriz - Serie T, 0.3150 pulg., paso de 8 mm, 1.4170 pulg., 36 mm de ancho
Artículo MI #08835659
No. Fabricante T271
Precio74.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8595-0436 Correa de distribución automotriz - Serie T, 0.3150 pulg., paso de 8 mm, 1.4170 pulg., 36 mm de ancho
Artículo MI #08835659
No. Fabricante T271
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
Precio74.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    60.1570 pulg.
  • Ancho general
    1.4170 pulg., 36 mm
  • Paso
    0.3150 pulg., 8 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Serie de correas
    T
  • Número de dientes
    191
  • Número de lados dentados
    1
  • Tipo de pieza
    Cinturón de distribución

Descripción general

Descripción del fabricante
T271 CINTURONES DE AJUSTE