Motion
8626-0021
Correa Micro-V - Tamaño K, 83.47 in de longitud efectiva, 0.807 in de ancho superior
Artículo MI #08835956
No. Fabricante 8626-0021
Precio92.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa Micro-V - Tamaño K, 83.47 in de longitud efectiva, 0.807 in de ancho superior
Artículo MI #08835956
No. Fabricante 8626-0021
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
Precio92.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    84 pulg.
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    8626-0021
  • Número de costillas
    6
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Sección
    K
  • UPC_NO
    770075713319

Descripción general

Descripción del fabricante
K060834A CENTURY? CINTURONES DE LA SERIE ARAMID
  • Gates, líder en sistemas de transmisión por correa Serpentine para automóviles, colabora con fabricantes de equipos originales de todo el mundo para evolucionar continuamente el rendimiento y la durabilidad de las transmisiones por correa. Ciertos motores de vehículos requieren estructuras de correas específicas, como cuerdas de tracción de aramida, para proporcionar una larga vida útil de la correa y eliminar el ruido y la vibración inherentes a estas transmisiones. Con esta misma tecnología para el mercado de recambios, Gates ofrece correas de cuerda de aramida para vehículos específicos. Esta construcción hace juego con el OEM para garantizar un funcionamiento silencioso y suave de la correa, con el mismo rendimiento y durabilidad que la pieza OEM. Para garantizar el rendimiento del equipo original, utilice las correas serpentinas de aramida Micro-V de Gates.
  • Esencial para transmisiones por correa de accesorios exigentes y específicas (Turbo, Diesel, altas RPM).
  • Reemplazo de la construcción de las cuerdas de aramida de Exact OEM: superior a las cuerdas de tracción de poliéster que vienen con la mayoría de las correas serpentinas.
  • Prolonga la vida útil de la correa y de otros componentes accesorios de la transmisión.
  • Reduce el ruido, la vibración y la dureza (NVH).
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"