Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total88 pulg.
- Peso0.43 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante8626-0023
- Número de costillas6
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- SecciónK
- UPC_NO770075714538
Descripción general
- Gates, líder en sistemas de transmisión por correa Serpentine para automóviles, colabora con fabricantes de equipos originales de todo el mundo para evolucionar continuamente el rendimiento y la durabilidad de las transmisiones por correa. Ciertos motores de vehículos requieren estructuras de correas específicas, como cuerdas de tracción de aramida, para proporcionar una larga vida útil de la correa y eliminar el ruido y la vibración inherentes a estas transmisiones. Con esta misma tecnología para el mercado de recambios, Gates ofrece correas de cuerda de aramida para vehículos específicos. Esta construcción hace juego con el OEM para garantizar un funcionamiento silencioso y suave de la correa, con el mismo rendimiento y durabilidad que la pieza OEM. Para garantizar el rendimiento del equipo original, utilice las correas serpentinas de aramida Micro-V de Gates.
- Esencial para transmisiones por correa de accesorios exigentes y específicas (Turbo, Diesel, altas RPM).
- Reemplazo de la construcción de las cuerdas de aramida de Exact OEM: superior a las cuerdas de tracción de poliéster que vienen con la mayoría de las correas serpentinas.
- Prolonga la vida útil de la correa y de otros componentes accesorios de la transmisión.
- Reduce el ruido, la vibración y la dureza (NVH).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.