Motion
D100
Correa en V Classical Hi-Power II - D, 1-1/4 in de ancho superior, 1 hebra, 105 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08836523
No. Fabricante D100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V Classical Hi-Power II - D, 1-1/4 in de ancho superior, 1 hebra, 105 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08836523
No. Fabricante D100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    105 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/4 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    072053345421
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    D
  • UPC_NO
    072053345421

Descripción general

Descripción del fabricante
D100 CINTURONES EN V DE ALTA POTENCIA II
  • Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completo con el surco de la polea para una carga uniforme, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • La cubierta Flex-Weave está construida para una mayor vida útil de la cubierta, lo que proporciona una mayor protección al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor
  • Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX
  • El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que resulta en un funcionamiento más suave y menos deslizamiento y desgaste
  • Sistema de adaptación: todos los tamaños cumplen con las tolerancias UNISET de Gates, se pueden instalar sin adaptación
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA y los requisitos de conductividad estática
  • Compuesto de goma de alta calidad que protege la correa del calor, el ozono y la luz solar
  • La correa no se incendia por la acumulación de calor, incluso con un deslizamiento grave
  • Larga vida útil de la correa que reduce los costes de sustitución y mantenimiento
  • Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F)
  • Excelente relación rendimiento/coste
  • Cumple con REACH y RoHS 2
  • Fiabilidad y eficiencia