Motion
5VX730
Banda en V Super HC estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 73 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #08836770
No. Fabricante 5VX730
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda en V Super HC estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 73 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #08836770
No. Fabricante 5VX730
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    73 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    072053520460
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5VX
  • UPC_NO
    072053520460

Descripción general

Descripción del fabricante
5VX730 SUPERBRETAS PARA EL VHC
  • El borde de la correa mecanizado proporciona el máximo contacto con la ranura de la polea para un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • La cubierta Flex-Weave patentada protege el interior de la correa del aceite, los contaminantes y el calor
  • Promueve un funcionamiento más suave y silencioso, con menos deslizamiento y desgaste de la correa
  • El compuesto elastomérico protege la correa del calor, el ozono y la luz solar
  • Incluso con un deslizamiento grave, la correa no se incendia por la acumulación de calor
  • Diseñado para aplicaciones de alta potencia y espacio limitado
  • Vida útil mejorada de la correa, lo que reduce el costoso tiempo de mantenimiento
  • Construido óptimamente para unidades de diámetro de polea pequeño
  • El patrón de muesca moldeado también reduce el ruido
  • Construcción de material de etileno patentado
  • Rango de temperatura: -30C a +60C (-70F a +250F)
  • Diseño más compacto en comparación con las correas trapezoidales de sección clásica
  • Ahorro de costes y espacio al reducir el tamaño de poleas, cojinetes, protecciones y soportes
  • Sistema de adaptación: todos los tamaños cumplen las tolerancias UNISET de Gates, se pueden instalar sin adaptación
  • Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX
  • Cumple con REACH y RoHS 2 .