Motion
5525

Gates
5525

COOLRUNNER 92205379 Correa de refuerzo para automóviles - Tamaño B, 1 sección, 0.69 pulg. de ancho, 117.75 pulg. de OAL, serie COOLRUNNER
Artículo MI #08836828
No. Fabricante 5525
Precio119.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5525

COOLRUNNER 92205379 Correa de refuerzo para automóviles - Tamaño B, 1 sección, 0.69 pulg. de ancho, 117.75 pulg. de OAL, serie COOLRUNNER
Artículo MI #08836828
No. Fabricante 5525
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
Precio119.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40 °
  • Longitud total
    117.75 pulg.
  • Tamaño de la sección
    B
  • Ancho superior
    0.69 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Remolques de refrigeración
  • Número de secciones
    1
  • Circunferencia exterior
    117.95 pulg.
  • Serie
    ENFRIADOR
  • UPC_NO
    072053406313

Descripción general

Descripción del fabricante
5525 CINTURONES DE REFRIGERACIÓN

También puede gustarle