Motion
6565

Gates
6565

Correa de refuerzo automotriz COOLRUNNER- 92266565 - Tamaño A, 1 sección, 0.54 pulg. de ancho, 107.24 pulg. de OAL, serie COOLRUNNER
Artículo MI #08836843
No. Fabricante 6565
Precio69.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6565

Correa de refuerzo automotriz COOLRUNNER- 92266565 - Tamaño A, 1 sección, 0.54 pulg. de ancho, 107.24 pulg. de OAL, serie COOLRUNNER
Artículo MI #08836843
No. Fabricante 6565
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
Precio69.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    39 °
  • Longitud total
    107.24 pulg.
  • Tamaño de la sección
    A
  • Ancho superior
    0.54 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Remolques de refrigeración
  • Número de secciones
    1
  • Circunferencia exterior
    107.22 pulg.
  • Serie
    ENFRIADOR
  • UPC_NO
    072053023879

Descripción general

Descripción del fabricante
6565 CORREAS DE APLICACIÓN ESPECIAL

También puede gustarle