Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal97.50 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante072053235487
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Número de hebras2
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección5V
- UPC_NO072053235487
Descripción general
- Las cuerdas de tracción Flex-Bonded están fuertemente adheridas al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cable
- La cubierta Flex-Weave es una estructura de tejido patentada para una mayor vida útil, que proporciona una protección extendida al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor
- Las paredes laterales cóncavas proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completo con la ranura de la polea para una carga igual y un desgaste uniforme
- Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de la polea para una carga uniforme de los cables, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
- La banda de unión garantiza una alta rigidez lateral, guiando la correa en línea recta y evitando que se salga de la transmisión
- La banda fuerte controla la distancia entre correas y evita que se doble lateralmente
- Super HC PowerBand está disponible en secciones SPB, SPC, 3V(9J), 5V(15J) y 8V(25J)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.