Motion
3/3V879

Gates
3/3V879

Correa en V Super HC estrecha - 3V, 3/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 87.90 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08836935
No. Fabricante 3/3V879
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/3V879

Correa en V Super HC estrecha - 3V, 3/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 87.90 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08836935
No. Fabricante 3/3V879
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    87.90 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    770075465201
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    3V
  • UPC_NO
    770075465201

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDA DE POTENCIA PARA SERVICIO PESADO 3/3V879 -
  • Las cuerdas de tracción Flex-Bonded están fuertemente adheridas al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cable
  • La cubierta Flex-Weave es una estructura de tejido patentada para una mayor vida útil, que proporciona una protección extendida al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor
  • Las paredes laterales cóncavas proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completo con la ranura de la polea para una carga igual y un desgaste uniforme
  • Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de la polea para una carga uniforme de los cables, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • La banda de unión garantiza una alta rigidez lateral, guiando la correa en línea recta y evitando que se salga de la transmisión
  • La banda fuerte controla la distancia entre correas y evita que se doble lateralmente
  • Super HC PowerBand está disponible en secciones SPB, SPC, 3V(9J), 5V(15J) y 8V(25J)

También puede gustarle