Motion
2/5VX1042

Gates
2/5VX1042

Correa en V estrecha Super HC Powerband - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 2 trenzado, 104.20 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #08836945
No. Fabricante 2/5VX1042
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2/5VX1042

Correa en V estrecha Super HC Powerband - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 2 trenzado, 104.20 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #08836945
No. Fabricante 2/5VX1042
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    104.20 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/4 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    770075269694
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5VX
  • UPC_NO
    770075269694

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDA DE POTENCIA PARA SERVICIO PESADO 2/5VX1042 -

También puede gustarle