Motion
5543

Gates
5543

COOLRUNNER 94940001 Correa de refuerzo para automóviles - Tamaño 3V , Sección 2 , Ancho 0.80 in, Serie COOLRUNNER 50.94 in OAL
Artículo MI #08836952
No. Fabricante 5543
Precio78.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5543

COOLRUNNER 94940001 Correa de refuerzo para automóviles - Tamaño 3V , Sección 2 , Ancho 0.80 in, Serie COOLRUNNER 50.94 in OAL
Artículo MI #08836952
No. Fabricante 5543
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
Precio78.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    38 °
  • Longitud total
    50.94 pulg.
  • Tamaño de la sección
    3V
  • Ancho superior
    0.80 pulg.
  • Peso
    0.58 lb
  • Ancho por hebra
    0.38 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Remolques de refrigeración
  • Número de secciones
    2
  • Circunferencia exterior
    51.76 pulg.
  • Serie
    ENFRIADOR
  • UPC_NO
    770075449782

Descripción general

Descripción del fabricante
5543 CINTURONES DE REFRIGERACIÓN

También puede gustarle