Motion
PL30801

Gates
PL30801

Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9807-1801 - 22 in de ancho superior, 32.80 in de largo total
Artículo MI #08836986
No. Fabricante PL30801
Price$222.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
PL30801

Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9807-1801 - 22 in de ancho superior, 32.80 in de largo total
Artículo MI #08836986
No. Fabricante PL30801

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$222.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de ranura
    28 °
  • Longitud total
    32.8000 pulg.
  • Longitud del paso
    801 mm
  • Top Width  
    22.0000 pulg.

Details

  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075238157
  • Circunferencia exterior
    32.80 pulg.
  • UPC_NO
    770075238157

Descripción general

Descripción del fabricante
PL30801 CORREAS DE RECREO - POWERLINK
  • Hemos diseñado especialmente nuestras correas de transmisión PowerLink® para sus aplicaciones de transmisión variable continua (CVT) motorizadas, incluyendo scooters de paso y Go-Karts. Las correas PowerLink® de Gates están disponibles en dos tipos: correa convencional, que ofrece un rendimiento equivalente al equipo original y una durabilidad excepcional, y nuestra correa Premium, diseñada para una durabilidad fiable en sus aplicaciones de alto rendimiento.
  • Control exacto de la velocidad.
  • Ajuste de velocidad máxima.
  • Aceleración rápida y sencilla.
  • Funcionamiento suave del patinete.
  • Para aplicaciones con rango 50-150cc .