Motion
PL30807

Gates
PL30807

Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9807-1807 - 22 in de ancho superior, 29.88 in de largo total
Artículo MI #08836987
No. Fabricante PL30807
Precio166.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
PL30807

Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9807-1807 - 22 in de ancho superior, 29.88 in de largo total
Artículo MI #08836987
No. Fabricante PL30807
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
Precio166.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Longitud total
    29.8800 pulg.
  • Longitud del paso
    807 mm
  • Parte superior Ancho  
    22.0000 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075310181
  • Circunferencia exterior
    29.88 pulg.
  • UPC_NO
    770075310181

Descripción general

Descripción del fabricante
PL30807 CORREAS DE RECREO - POWERLINK
  • Hemos diseñado especialmente nuestras correas de transmisión PowerLink® para sus aplicaciones de transmisión variable continua (CVT) motorizadas, incluyendo scooters de paso y Go-Karts. Las correas PowerLink® de Gates están disponibles en dos tipos: correa convencional, que ofrece un rendimiento equivalente al equipo original y una durabilidad excepcional, y nuestra correa Premium, diseñada para una durabilidad fiable en sus aplicaciones de alto rendimiento.
  • Control exacto de la velocidad.
  • Ajuste de velocidad máxima.
  • Aceleración rápida y sencilla.
  • Funcionamiento suave del patinete.
  • Para aplicaciones con rango 50-150cc .

También puede gustarle