Motion
PL20707
Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9808-1707 - 20 in de ancho superior, 29.25 in de largo total
Artículo MI #08837009
No. Fabricante PL20707
Precio67.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9808-1707 - 20 in de ancho superior, 29.25 in de largo total
Artículo MI #08837009
No. Fabricante PL20707
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
Precio67.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Longitud total
    29.2500 pulg.
  • Longitud del paso
    707 mm
  • Parte superior Ancho  
    20.0000 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075238379
  • Circunferencia exterior
    29.25 pulg.
  • UPC_NO
    770075238379

Descripción general

Descripción del fabricante
PL20707 CORREAS DE RECREO - POWERLINK
  • Hemos diseñado especialmente nuestras correas de transmisión PowerLink® para sus aplicaciones de transmisión variable continua (CVT) motorizadas, incluyendo scooters de paso y Go-Karts. Las correas PowerLink® de Gates están disponibles en dos tipos: correa convencional, que ofrece un rendimiento equivalente al equipo original y una durabilidad excepcional, y nuestra correa Premium, diseñada para una durabilidad fiable en sus aplicaciones de alto rendimiento.
  • Control exacto de la velocidad.
  • Ajuste de velocidad máxima.
  • Aceleración rápida y sencilla.
  • Funcionamiento suave del patinete.
  • Para aplicaciones con rango 50-150cc .
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"