Motion
98231092
Cinturón de velocidad variable G-Force 9823-1092 - 1.48 pulg. de ancho superior, 44.06 pulg. de largo total, CR
Artículo MI #08837013
No. Fabricante 98231092
Precio240.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable G-Force 9823-1092 - 1.48 pulg. de ancho superior, 44.06 pulg. de largo total, CR
Artículo MI #08837013
No. Fabricante 98231092
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
Precio240.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    35.8 °
  • Longitud total
    44.0600 pulg.
  • Longitud del paso
    1092 mm
  • Parte superior Ancho  
    1.4800 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro/blanco
  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075765189
  • Material
    CR
  • Circunferencia exterior
    44.06 pulg.
  • UPC_NO
    770075765189

Descripción general

Descripción del fabricante
48C4289 CORREAS DE RECREO - FUERZA G
  • ¿POR QUÉ LAS CINTAS G-FORCE C12™ ?
  • FUERZA: la primera correa CVT que utiliza una cuerda de tracción de carbono para una elasticidad mínima y una resistencia extraordinaria.
  • FLEXIBILIDAD: Neopreno de alto rendimiento con un diseño trapezoidal superior y de piñón inferior redondeado que maximiza el control del calor y la flexibilidad.
  • DURABILIDAD: Las cuerdas de tracción de carbono están unidas a caucho cargado de fibra de aramida con goma de adhesión especialmente formulada, lo que da como resultado una mayor resistencia a la carga lateral, evitando la distorsión de la correa y la extracción de la cuerda del borde.
  • RENDIMIENTO: obtenga una transmisión de potencia óptima para una aceleración más rápida, una respuesta mejorada del acelerador y un rendimiento constante del cambio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos