Motion
NTA-1828;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1828;PDL125

Cojinete de empuje - 1.1250 en orificio, 1.7500 en diámetro exterior
Artículo MI #08837073
No. Fabricante NTA-1828;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1828;PDL125

Cojinete de empuje - 1.1250 en orificio, 1.7500 en diámetro exterior
Artículo MI #08837073
No. Fabricante NTA-1828;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Peso
    0.016 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    1010 Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    9600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
NTA-1828;PD;CONJ. COJINETE DE EMPUJE L125

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"