Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho general0.0781 pulg.
- Peso0.016 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaula1010 Acero
- Tipo de jaulaRemachado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.9600 rpm