Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de entrada de aire3/4 NPT
- Soplado por minuto2000 lpm
- Tamaño del orificio2-1/2 pulg.
- Longitud22.50 pulg.
- Diámetro interior mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Tamaño del mango7/8 x 3-1/4 pulg.
- Accidente cerebrovascular2-5/8 pulg.
- Peso de la herramienta61 lb
Detalles
- Consumo real de aire115 cfm a carga
- Número de Upc del fabricante663023036564
- Tipo de mangoHexagonal
Descripción general
- Taladrado húmedo o seco: lleve el JH40 a cualquier entorno en el que necesite trabajar
- Capacidad: Capacidad de orificio de hasta 18 pies de profundidad y 2 pulgadas de ancho
- Potente: con 2000 golpes por minuto, el martillo extractor de la serie JH40 está a la altura de la fuerza y potencia que nuestros clientes esperan de las herramientas Ingersoll Rand
- Aplicaciones: Ideal para trabajos de chorreado de orificios, trabajos industriales y proyectos de excavación, el JH40 lo acompañará en cualquier proyecto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación