Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de entrada de aire3/4 NPT
- Soplado por minuto1250 lpm
- Tamaño del orificio2-5/8 pulg.
- Longitud27.50 pulg.
- Diámetro interior mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Accidente cerebrovascular5-3/4 pulg.
- Peso de la herramienta86 lb
Detalles
- Consumo real de aire85 cfm a carga
- Número de Upc del fabricante663023131320
- Tipo de mangoMango en T
Descripción general
- Potente: los controladores de clavos de la serie MX son potentes, pero fáciles de manejar
- Deflector de escape variable: elija dónde desea que fluya el aire de escape con las capacidades de escape direccional de 360 grados de la serie MX
- Mango flexible con reducción de la vibración: los mangos flexibles de la serie MX proporcionan amortiguación de la vibración en un rango de movimiento completo de 360 grados, lo que aumenta la máxima comodidad y productividad del operador
- Duraderos: los controladores de clavos de la serie Ingersoll Rand MX son lo suficientemente resistentes como para hacer frente a cualquier trabajo que realice
- Mantenimiento: con una de las piezas más pequeñas del sector, la serie MX es más fácil y menos compleja de reparar
- Usos: el perforador de clavos está diseñado para impulsar clavos cortados en la construcción de nuevas vías y la transmisión de vías antiguas con nuevos raíles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación