Motion
M002RHR008AR3

INGERSOLL-RAND
M002RHR008AR3

Motor neumático - 0.22 CV, velocidad libre 3240 rpm, 11.9 cfm
Artículo MI #08844565
No. Fabricante M002RHR008AR3
Precio3,146.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M002RHR008AR3

Motor neumático - 0.22 CV, velocidad libre 3240 rpm, 11.9 cfm
Artículo MI #08844565
No. Fabricante M002RHR008AR3
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
Precio3,146.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.51 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 in Llave redonda
  • Par de parada
    1.31 pulg.
  • Par de arranque
    0.98 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    11.9 cfm
  • Velocidad libre
    3240 rpm
  • Potencia máxima
    0.22 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    1620 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR M002RHR008AR3
  • Con las opciones de montaje frontal y de brida, puede utilizar la serie M002 para una variedad de aplicaciones
  • Junto con un engranaje planetario en línea y motores de paletas bien ajustados, esta herramienta hace el trabajo duro para que no tenga que
  • También cuenta con arranque y marcha atrás instantáneos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"