Motion
M004RVR000AR3

INGERSOLL-RAND
M004RVR000AR3

Motor neumático - 0.40 CV, velocidad libre 16000 rpm, 19.0 cfm
Artículo MI #08844675
No. Fabricante M004RVR000AR3
Precio3,128.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M004RVR000AR3

Motor neumático - 0.40 CV, velocidad libre 16000 rpm, 19.0 cfm
Artículo MI #08844675
No. Fabricante M004RVR000AR3
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
Precio3,128.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.25 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 in Llave redonda
  • Par de parada
    0.42 pulg.
  • Par de arranque
    0.32 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    19.0 cfm
  • Velocidad libre
    16000 rpm
  • Potencia máxima
    0.40 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    8000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR M004RVR000AR3
  • La serie M004 viene con opciones de montaje frontal y de brida para una variedad de aplicaciones
  • Esta serie también admite velocidades y pares variables, así como arranque y marcha atrás instantáneos sin sobrecalentamiento.