Motion
M007RHR037AR4

INGERSOLL-RAND
M007RHR037AR4

Motor neumático - 0.79 CV, velocidad libre 540 rpm, 36.0 cfm
Artículo MI #08844783
No. Fabricante M007RHR037AR4
Precio4,171.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M007RHR037AR4

Motor neumático - 0.79 CV, velocidad libre 540 rpm, 36.0 cfm
Artículo MI #08844783
No. Fabricante M007RHR037AR4
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
Precio4,171.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.13 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    1/2 in Llave redonda
  • Par de parada
    26.3 pulg.
  • Par de arranque
    19.7 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    36.0 cfm
  • Velocidad libre
    540 rpm
  • Potencia máxima
    0.79 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    270 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR M007RHR037AR4
  • La serie M007 cuenta con un engranaje planetario en línea y un motor de paletas para soportar un alto rango de pares y velocidades
  • También incluye opciones de montaje frontal y en brida, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante sin sobrecalentamiento.

Los clientes también compraron