Motion
R372C1-600

ARO CORP
R372C1-600

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 in, rosca de entrada BSP, recto, puerto de salida de 3/8 in, rosca de salida BSP, recto, 0 a 140 psi
Artículo MI #08847742
No. Fabricante R372C1-600
Precio106.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
R372C1-600

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 in, rosca de entrada BSP, recto, puerto de salida de 3/8 in, rosca de salida BSP, recto, 0 a 140 psi
Artículo MI #08847742
No. Fabricante R372C1-600
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
Precio106.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1500
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla estándar
  • Flujo de aire máximo
    113 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    BSP
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    R372
  • Ajustar rango de presión
    0 a 140 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R372C1-600 RGLTR, 1500SRS, BSP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"