Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo2000
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
Details
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla estándar
- Flujo de aire máximo210 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaBSP
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaR373
- Ajustar rango de presión0 a 60 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
R373D1-200 RGLTR, 2000SRS, BSP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad