Motion
R37341-300

ARO
R37341-300

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 10 a 200 psi
Artículo MI #08847803
No. Fabricante R37341-300
Precio111.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
R37341-300

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 10 a 200 psi
Artículo MI #08847803
No. Fabricante R37341-300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla estándar
  • Flujo de aire máximo
    210 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    R373
  • Ajustar rango de presión
    10 a 200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R37341-300 RGLTR, 2000SRS, NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo