Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3000
- Tamaño del puerto de entrada1 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla estándar
- Flujo de aire máximo290 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaBSP
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaR374
- Ajustar rango de presión0 a 60 psi