Motion
R374F1-300

ARO
R374F1-300

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada BSP, Recto, Puerto de salida de 1 pulg., Rosca de salida BSP, Recto, 10 a 200 psi
Artículo MI #08847834
No. Fabricante R374F1-300
Precio241.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
R374F1-300

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada BSP, Recto, Puerto de salida de 1 pulg., Rosca de salida BSP, Recto, 10 a 200 psi
Artículo MI #08847834
No. Fabricante R374F1-300
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
Precio241.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla estándar
  • Flujo de aire máximo
    290 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    BSP
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    R374
  • Ajustar rango de presión
    10 a 200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R374F1-300 RGLTR, 3000SRS, BSP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo