Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo3000
- Tamaño del puerto de entrada1 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1 pulg.
Details
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla estándar
- Flujo de aire máximo290 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaBSP
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaR374
- Ajustar rango de presión0 a 140 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
R374F1-600 RGLTR, 3000SRS, BSP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad