Motion
R37591-300

ARO
R37591-300

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 180 psi
Artículo MI #08847872
No. Fabricante R37591-300
Precio456.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
R37591-300

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 0 a 180 psi
Artículo MI #08847872
No. Fabricante R37591-300
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
Su precio$456.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla estándar
  • Flujo de aire máximo
    1186 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    R375
  • Ajustar rango de presión
    0 a 180 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR R37591-300 (SERIE DE SERVICIO SUPERIOR)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo