Motion
17RA017
Motor neumático - 2.30 CV, velocidad libre 335 rpm, 103.0 cfm
Artículo MI #08853733
No. Fabricante 17RA017
Precio9,610.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 2.30 CV, velocidad libre 335 rpm, 103.0 cfm
Artículo MI #08853733
No. Fabricante 17RA017
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
Su precio$9,610.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13.06 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Par de parada
    124.0 pulg.
  • Par de arranque
    80 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    103.0 cfm
  • Velocidad libre
    335 rpm
  • Potencia máxima
    2.30 CV
  • Velocidad máxima
    167.5 rpm
  • Par máximo
    62 pies-libras, 84.06 nm
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    167.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 17RA017 -- MULTIVANE
  • La serie 17 tiene un engranaje girado, motor de paletas, equipado para aplicaciones de par alto
  • También cuenta con mayores capacidades de carga lateral y arranque e inversión instantáneos.

Los clientes también compraron