Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.31 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Par de parada12.5 pulg.
- Par de arranque9.30 pulg.
Detalles
- Consumo de aire43.0 cfm
- Velocidad libre1700 rpm
- Potencia máxima1.20 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.850 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 1841N
- Con un diseño robusto para manejar par/velocidades variables y la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante, los motores neumáticos de la serie 1800 son un gran activo para cualquier aplicación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsThe Ingersoll Rand QC Series clutch tools deliver precise, durable fastening with Cmk >1.67 and �10% accuracy. Featuring visual cycle feedback, brushless motors, ergonomic design, and IQV20 battery compatibility for demanding production environments.
View Literature