Motion
1841U
Motor neumático - 1.10 CV, velocidad libre 380 rpm, 43.0 cfm
Artículo MI #08854179
No. Fabricante 1841U
Precio5,331.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 1.10 CV, velocidad libre 380 rpm, 43.0 cfm
Artículo MI #08854179
No. Fabricante 1841U
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
Precio5,331.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.31 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Par de parada
    50.0 pulg.
  • Par de arranque
    37 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    43.0 cfm
  • Velocidad libre
    380 rpm
  • Potencia máxima
    1.10 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    190 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 1841U
  • Con un diseño robusto para manejar par/velocidades variables y la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante, los motores neumáticos de la serie 1800 son un gran activo para cualquier aplicación.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"