Motion
22KWA1
Broca de martillo neumático grande serie 22 - Mango en T, 1.75 hp, 725 rpm, reversible, cono corto, tipo mango de madera roscada, tamaño de mango de 1/2 pulg.
Artículo MI #08855210
No. Fabricante 22KWA1
Precio13,679.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de martillo neumático grande serie 22 - Mango en T, 1.75 hp, 725 rpm, reversible, cono corto, tipo mango de madera roscada, tamaño de mango de 1/2 pulg.
Artículo MI #08855210
No. Fabricante 22KWA1
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
Precio13,679.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 NPT
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    14.25 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    55 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Clasificación de servicio
    Superservicio
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Caballos de fuerza
    1.75 CV
  • Velocidad máxima
    725 rpm
  • Reversible
    Reversible
  • Tipo de mango
    Cono de caña, madera roscada

Descripción general

Descripción del fabricante
22KWA1 TALADRO NEUMÁTICO GRANDE 725 RPM 1.75HP
  • Ingersoll-Rand tiene varias series de brocas grandes para satisfacer sus necesidades industriales y de construcción
  • La serie 22 funciona mejor para aplicaciones generales con orificios de hasta 7⁄8 pulgadas (22mm), mientras que las series 33, 44 y 551 son más adecuadas para abrir y cerrar válvulas grandes, o para taladrar orificios más grandes entre 1 pulgada (25mm) y 3 pulgadas (76mm)
  • Escape lateral: todas las brocas grandes Ingersoll Rand vienen con escape lateral para mantener el aire de escape apuntando lejos de usted y lejos de su trabajo
  • Motor controlado: independientemente de la serie de brocas grandes Ingersoll que le interese, puede esperar un motor controlado que regula la entrada de aire para que estas brocas sigan funcionando en el pico de su curva de potencia
  • Ligeras: las brocas grandes de la serie 22 son resistentes pero ligeras para una mayor facilidad de uso

También puede gustarle