Motion
3800P
Motor neumático - 1.45 CV, velocidad libre 600 rpm, 48.0 cfm
Artículo MI #08876812
No. Fabricante 3800P
Precio7,158.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 1.45 CV, velocidad libre 600 rpm, 48.0 cfm
Artículo MI #08876812
No. Fabricante 3800P
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
Precio7,158.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho general
    3.63 pulg.
  • Par de parada
    56.5 pulg.
  • Par de arranque
    42 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    48.0 cfm
  • Velocidad libre
    600 rpm
  • Potencia máxima
    1.45 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    300 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 3800P
  • Con engranajes planetarios en línea duraderos y un motor de paletas robusto, la serie 3800 es uno de los motores duraderos de musgo del mercado.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"