Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.69 pulg.
- Ancho general3.63 pulg.
- Par de parada140.0 pulg.
- Par de arranque105 pulg.
Detalles
- Consumo de aire48.0 cfm
- Velocidad libre220 rpm
- Potencia máxima1.45 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.110 rpm
Descripción general
- Con engranajes planetarios en línea duraderos y un motor de paletas robusto, la serie 3800 es uno de los motores duraderos de musgo del mercado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación