Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total19.06 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Par de parada545.0 pulg.
- Par de arranque400 pulg.
Detalles
- Consumo de aire160.0 cfm
- Velocidad libre120 rpm
- Potencia máxima5.60 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.95 rpm
Descripción general
- La serie 551 viene con un motor controlado especial para un mayor control de la velocidad
- Esta serie también cuenta con montaje de pie.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación