Motion
551S051-W/RC

Ingersoll Rand
551S051-W/RC

Motor neumático - 5.60 CV, velocidad libre 77 rpm, 160.0 cfm
Artículo MI #08893227
No. Fabricante 551S051-W/RC
Precio52,052.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ingersoll Rand
551S051-W/RC

Motor neumático - 5.60 CV, velocidad libre 77 rpm, 160.0 cfm
Artículo MI #08893227
No. Fabricante 551S051-W/RC
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
Precio52,052.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    19.06 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Par de parada
    885.0 pulg.
  • Par de arranque
    650 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    160.0 cfm
  • Velocidad libre
    77 rpm
  • Potencia máxima
    5.60 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    59 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 551S051-W/RC
  • La serie 551 viene con un motor controlado especial para un mayor control de la velocidad
  • Esta serie también cuenta con montaje de pie.

También puede gustarle