Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Ancho general2.69 pulg.
- Tamaño del husillo3/8 pulg. - 24 Roscado
- Par de parada8.20 pulg.
Detalles
- Consumo de aire18.1 cfm
- Velocidad libre550 rpm
- Reducción de engranajesDoble
- Potencia máxima0.25 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.275 rpm
Descripción general
- La 000-Series tiene un diseño robusto para manejar aplicaciones que requieren velocidades y pares variables.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación