Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9.5 pulg.
- Ancho general3.5 pulg.
- Tamaño del husilloLlavero roscado de 7/16 pulg. - 20 UNF-3A , más 1/8 pulg.2
- Par de parada4.00 pulg.
Detalles
- Consumo de aire41.7 cfm
- Velocidad libre4600 rpm
- Reducción de engranajesIndividual
- Potencia máxima0.85 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.2300 rpm
Descripción general
- Los motores de fresado 2200-Series presentan un diseño robusto para manejar velocidades y pares variables, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante
- También tiene mayores capacidades de carga lateral.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación