Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.13 pulg.
- Ancho general3.5 pulg.
- Tamaño del husillo1/2 en con clave
- Par de parada7.50 pulg.
Detalles
- Consumo de aire41.7 cfm
- Velocidad libre2500 rpm
- Reducción de engranajesIndividual
- Potencia máxima0.85 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.1250 rpm
Descripción general
- La 2200-Series es fácil de reparar con mucha versimilitud
- Con un diseño robusto para manejar aplicaciones de alto par o alta velocidad, podrá completar su trabajo con facilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación