Motion
7804-2B
Motor neumático - 0.85 CV, velocidad libre 650 rpm, 41.7 cfm
Artículo MI #08898119
No. Fabricante 7804-2B
Precio4,553.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.85 CV, velocidad libre 650 rpm, 41.7 cfm
Artículo MI #08898119
No. Fabricante 7804-2B
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
Su precio$4,553.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.06 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    Capacidad máxima de pinza de 3/8 pulg.
  • Par de parada
    30.0 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    41.7 cfm
  • Velocidad libre
    650 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    0.85 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    325 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
7804-2B MOTOR DE ALIMENTACIÓN
  • Los motores de fresado 2200-Series presentan un diseño robusto para manejar velocidades y pares variables, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante
  • También tiene mayores capacidades de carga lateral.