Motion
7805-1B
Motor neumático - 0.85 CV, velocidad libre 350 rpm, 41.7 cfm
Artículo MI #08898150
No. Fabricante 7805-1B
Precio3,949.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.85 CV, velocidad libre 350 rpm, 41.7 cfm
Artículo MI #08898150
No. Fabricante 7805-1B
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
Su precio$3,949.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.91 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    1/2 en con clave
  • Par de parada
    55.0 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    41.7 cfm
  • Velocidad libre
    350 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    0.85 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    175 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
7805-1B MOTOR DE ALIMENTACIÓN
  • La 2200-Series es fácil de reparar con mucha versimilitud
  • Con un diseño robusto para manejar aplicaciones de alto par o alta velocidad, podrá completar su trabajo con facilidad.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good